- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 洗車・清掃
- ボディー用
- ヘッドライト コンパウンドのおすすめ人気ランキング
ヘッドライト コンパウンドのおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新102件の「ヘッドライト コンパウンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチックレンズ磨き」、「ヘッドライト キズ消し」、「コンパウンド」などの商品も取り扱っております。
小キズや劣化による、黄ばみやくもりを解消!
ライトの明るさと透明感を取り戻します。
曇りを取り除き、可視性と安全性が向上、再び黄ばむのを防ぎます。
用途自動車ライトの外装カバー・バイザー用特性傷消し使用方法1.対象箇所の砂や泥汚れを洗い流し、水分をふき取って下さい。2.清潔な乾いた布でレンズに塗り、ライト全体の曇りを取り除ける様に円を描きながらこすります。3.清潔な布でレンズを磨きます。※黄色の度合いが強い、または、曇ったレンズには、元の明るさを取り戻す為に数回、液をつける必要がある場合もあります。3ヶ月に一度のご利用をお勧めします。タイプ液体危険物の類別非危険物
1本(236mL)
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
ヘッドライト・テールランプ等の黄ばみ・くもりを解消して、輝きを甦らせるプロ仕上げのコンパウンドキットです。
プラスチック磨きに最適化したCCコンパウンド配合で、黄ばみ・汚れをスッキリ解消!さらに、ツヤ出し保護成分で表面をコーティングします。
樹脂パーツの黄ばみを解消して透明度を復活!ライトの明るさがアップします。
バイザー・サイドウインカー等にも使用できる本格派キットです。
CCコンパウンド:使用前は約2ミクロンの粒子径で、磨いていくにつれて細かく砕け、約1ミクロンまで変化します。粗削り~仕上げまでこれ一つでOKです。
ツヤ出し保護成分:表面コーティング成分を配合。透き通ったクリアな輝きが甦ります。
付属品綿100%ネルクロス (180×180mm)×1、拭き取り用クロス(約220×330mm)×4質量(g)157寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×105×35危険物の類別非危険物
1本(80mL)
¥599税込¥659
当日出荷
ちょっとしたスリキズや引っかきキズを直すのに初心者でも使う順番、番手を間違えずに正しい使い方ができるように仕上げまでの番手を一式パッケージングしたトライアルセット。
用途塗装面の細かい、浅いキズの除去
ピッチ、タールなどの頑固な汚れ取り
ペイント補修の仕上げ用形状ねり状トラスコ品番475-7483セット内容細目・中細・極細が各25g危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.12kg
1セット
¥839税込¥923
当日出荷
ヘッドライト・テールランプ等の黄ばみやくもりを解消して、輝きを甦らせるプロ仕上げのコンパウンドが、グリップボトルタイプで登場。
グリップボトルだから、作業がラクで手が汚れません。また、磨き面の二層研磨パッドがコンパウンドをしっかり支えるから、効率よく圧力がかかりスピーディーに仕上がります。プラスチック磨きに最適化したCCコンパウンドが黄ばみを除去、さらにツヤ出し保護成分が表面をコーティングしてクリアな輝きを甦らせます。
「CCコンパウンド」:約2ミクロンの粒子径で、磨いていくにつれて細かく砕け、約1ミクロンまで変化します。粗削りから仕上げまでこれ一つでOK。
付属品クロス×4質量(g)137寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×105×70危険物の類別非危険物
1本(45mL)
¥869税込¥956
当日出荷
2000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックを使用。キレがよいのにキズを残しません。
ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。
バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。
作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。
フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。
ノンシリコン・ノンワックスなので、塗膜のはじきなどがありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。色白色研磨力(ペーパー相当番手)P2000最適なポリッシャーの回転数1500rpm主研磨剤の種類アルミナ粘度(Pa・s)5.0~7.0危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量210g化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)最適なバフの種類研磨:ウールバフ/仕上:スポンジバフ研磨剤の中心粒径(μm)3~5
1本(900mL)
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
ヘッドライトに付いたキズ・黄ばみを消し、新車時のクリアな表面を復元!。多面体コンパウンド粒子の結合体が深いキズを消す。さらに、細かく砕けて浅いキズを消し、クリアに仕上げる!
用途ヘッドライト、プラスチックカバー等のキズ消しおよびつや出し付属品ネルクロス危険物の類別非危険物
1本(200mL)
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
2種類の超微粒子コンパウンドでくすみを徹底除去。硬質クリアポリマーが汚れや紫外線からヘッドライトを保護し、長期間クリアな状態に保ちます。くすんだテールランプやバイザーにも効果的です。
用途自動車用ヘッドライト洗浄保護剤特性耐紫外線危険物の類別非危険物
1個(80g)
¥799税込¥879
当日出荷
ヘッドライトの樹脂製レンズを修復するために開発された専用システム「ヘッドライトクリーニングキット2516J」用コーティング剤
付属品専用スポンジ×30危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.05L使用可能目安約20台分危険物の性状非水溶性
1本(50mL)
¥9,298税込¥10,228
当日出荷
ペイント補修の仕上げから小キズ消しまで幅広くお使いいただけるトライアルセット。
初心者でも使う順番、番手を間違えずに正しい使い方ができるように仕上げまでの番手を一式パッケージングしています。
用途塗装表面、ペイント塗装後の仕上げ、小キズ取り形状液体トラスコ品番475-7491セット内容細目・極細・超極細が各80mL、それぞれの専用スポンジ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
1セット(80mL×3本)
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
これ1本でボディやヘッドライトカバー、自転車のフレームなどの汚れを落とし、
キズを消し、美しい輝きを引き出します。
0.7ミクロンの微粒子コンパウンドとカルナバを含む3つのWAX成分を配合
うすく均一に塗布でき、作業性にすぐれています。
用途ボディ、ヘッドライトカバー、自転車のフレームなど金属、硬質プラスチック、メッキ部分の汚れ落とし・キズ消し・ツヤ出し。成分界面活性剤、合成ワックス、カルナバワックス、シリコーンオイル、石油系溶剤、研磨剤寸法(mm)173×53Φ容量(mL)180質量(g)238対応ボディー色全色トラスコ品番756-7707危険物の類別非危険物特性傷消し
1本(180mL)
¥859税込¥945
当日出荷
研磨製の高い粗目・仕上げ用の細目・艶出し仕上げ用の極細の3タイプがセットになった少量タイプの液体コンパウンドセットです。
形状液体セット内容細目・極細・超極細 各1本危険物の類別非危険物
1セット(80mL×3本)
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
ファインセラミック研磨材を配合することにより、コンパウンドでの研磨・艶出し時に発生する細かい研磨傷や、仕上り塗膜のボケを除去、艶出しする鏡面仕上げ剤です。
特により高い光沢性を要求されるウレタン塗膜、フッ素クリアー塗膜で問題になる僅かな曇りも解決します。
塗膜に傷をつけることなく、塗膜本来の光沢とワックス効果が得られます。
光沢の持続性が良好で汚れ落とし効果も優れています。
用途硬質塗膜の鏡面仕上げ、艶出し。
塗膜に付着した水アカ、汚れの除去。
車のリフレッシュ。成分水、ミネラルスピリット、艶出剤、酸化アルミニウム、添加剤、n-ノナン、酸化チタン(IV)危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)研磨剤の中心粒径(μm)1~5
1本(1L)
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
黄ばみを素早く分解し、くすみや小キズもスッキリ除去。ヘッドライトの透明感を復活させます!。界面活性剤と光沢復元剤の効果により、塗り込み擦るだけで黄ばみを浮かして分解除去。極細微粒子研磨剤(コンパウンド)の効果により、くすみ・小キズを消し、透明感のあるクリアな仕上がりに。水引き効果のコーティング被膜でヘッドライトを長期間保護し、汚れや黄ばみから守ります。UVカット効果のあるトリプルコーティングで紫外線を防ぎ、3つの機能(反射・放出・吸収)で劣化反応を抑え、黄ばみを防止し、透明感を持続させます。
用途各種ライトカバー、バイザーなどのクリアパーツ表面の黄ばみ、くすみ、小キズの除去及び保護特性傷消し、耐紫外線付属品マイクロファイバークロス液性アルカリ性危険物の類別非危険物
1本(70mL)
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
ヘッドライト用下地処理&コート剤
ヘッドライトの黄ばみやくすみを素早く除去するヘッドライト用ベース処理剤と、常温で硬化し耐候性・耐久性・密着性に優れたヘッドライト用コート剤のキットです。
ヘッドライト表面に施された「ハードコート」は紫外線や熱・塩害等の影響を受け、「黄ばみ」・「白色化」・「クラック」等の経年劣化しやすい為、簡単&短時間の作業でヘッドライトカバー表面にガラス状の硬質被膜を形成し、長期にわたりヘッドライトカバーを保護します。
特性耐紫外線危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15mL危険物の性状非水溶性
1セット
¥8,200税込¥9,020
当日出荷
ヘッドライト・テールランプ等の黄ばみ・くすみを落として、表面をコートするヘッドライト用コーティングセットです。
下地クリーナー+マイクロファイバークロスの相乗効果で、黄ばみ・くすみが驚く程みるみる落ち、見違える程の透明感が甦ります。さらに、ガラス系コートの強固な被膜で、表面にクリアな輝きと光沢を与えます。しかも、透明感は約12ヶ月持続。汚れ・紫外線による黄ばみ・くすみの再発を長期間防止します。
必要なアイテムがすべてセットになっているので、これだけで新車時の様なヘッドライトの輝きが甦ります。
ヘッドライト以外に、未塗装樹脂(黒色)パーツにも使用できます。
特性耐紫外線付属品クロス×12/ヘルパー×1/マイクロファイバークロス×1/手袋×1/取扱説明書質量(g)171寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×120×46危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5mL危険物の性状水溶性
1セット
¥999税込¥1,099
当日出荷
透明樹脂の劣化によるくもり・黄ばみやキズの除去に最適なコンパウンドです。特に雨風や紫外線・熱に最もさらされるヘッドライトの磨きに適しています。ツヤ出し・保護成分配合
付属品専用ネルクロス2枚危険物の類別非危険物
1個(20g)
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
超硬研磨粒子を使用しているので切削性が優れています。
淡色車であればこのコンパウンドだけで仕上がるほどすばらしいツヤが得られます。
ウールバフなどで使用します。
ノンシリコン・ノンワックス。
用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム)容器ボトル種類高品位塗料用タイプ液状目の粗さ極細目危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ヘッドライトやバイザー、テールランプなどの黄ばみやくもりを強力に除去します。さらに2種類の紫外線防止成分配合で、研磨後の再度の黄ばみやくすみを抑えます。専用の研磨スポンジの採用で効率よく研磨作業が可能です。
特性耐紫外線付属品不織布形状液体危険物の類別非危険物
1本(50mL)
¥699税込¥769
当日出荷
高品位塗装から一般補修までの水アカ落とし、線キズ、洗車キズの除去
ツヤ出し、バフ目の付かない超鏡面仕上げまで、塗装本来の光沢、平滑性を取り戻すことができます。
ノンシリコン・ノンワックスですから、板金塗装前の下地処理、肌調整、塗装後の仕上げ研磨までの塗装シーンで、安心してお使いいただくことができます。
オールラウンドコンパウンド
用途高品位塗装用研磨力(ペーパー相当番手)2000トラスコ品番853-6305粒度超微粒子目の粗さ超極細目危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
スポンジバフで使用します。
超微粒子でありながら、優れた切削性を体感できるコンパウンドです。ふき取り性もよく、つや良く仕上がります。ノンシリコン・ノンワックス。
用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム)容器ボトル粒度超微粒子タイプ液状目の粗さ極細目危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類